Curseur de mesure Nonius, pied de mesure pivotant, 0-200 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 536-212
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 536-212
EAN / GTIN 4946368111261
Réf. fabricant 536-212
Article hors catalogue L40010 182

Description

Description:

Le pied à coulisse analogique avec bras de mesure pivotant vous offre les avantages suivants : Pour mesurer des arbres avec rainures Avec tige de mesure de profondeur

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 200
Plage de mesure : 0 - 200 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Remarques : Plage de pivotement ±90
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte