Pied à coulisse Vernier Offset Centerline, 10-150mm, 0.05mm, Métrique

Réf.: 536-105
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Ecart de mesure E MPE 0,05 mm
Lecture 0,05 mm
Métrologie mode analogique
Lecture commutable non
Lecture montre 0,05 mm
Type de produit pied à coulisse d’atelier

Identification et classification

Référence article 536-105
EAN / GTIN 4946368111056
Réf. fabricant 536-105
Article hors catalogue L40060 1
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Avec ce pied à coulisse déporté, vous pouvez mesurer des pièces graduées et offre les avantages suivants : La mâchoire de mesure montée peut être ajustée pour faciliter la mesure de sections graduées et de pièces difficiles d'accès.

Caractéristique(s):

  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,05 mm
  • Taille / dimension: 0,323 X 0,141 X 0,031 M
  • Plage de mesure: 10,1 - 150
  • Valeur de graduation: 0,05 mm

Livraison:

Dans une boîte