• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

P2010 FB Induktiver Längenmeß- taster m. DK

Réf.: 5324034DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 5324034DKS
EAN / GTIN 4059192055431
Réf. fabricant 5324034DKS
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Palpeur de mesure inductif Millimar P2010 FB
Compatibilité : Federal
Étendue de mesure comparateur à levier, micromètre à cadran, palpeur : ± 5 mm
Avance par air comprimé (1 bar maxi)
Force de mesure (texte) : dépend de l'air comprimé
Contenu de la livraison : Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Capuchon pour sortie de câbles latérale, Clé de réglage de la précourse