P20010 MA Palpeur inductif (Mahr) ± 5mm relevage pneu

Réf.: 5324020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5324020
EAN / GTIN 4059192055363
Réf. fabricant 5324020
Article hors catalogue L40100 525

Description

Exécution:

  • Variantes sans et avec soulèvement ou sollicitation pneumatique
  • Boulon de mesure logé dans un guidage à billes
  • Haute linéarité sur toute la plage de mesure
  • Excellent blindage électromagnétique (CEM)
  • Tous les palpeurs peuvent être transformés de la sortie axiale à la sortie radiale du câble grâce au capuchon fourni
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P2010 MA
  • Compatibilité : Mahr-VLDT Plage de mesure de la jauge à levier, aiguille fine, palpeur : ± 5 mm
  • Soulèvement sous vide
  • Force de mesure (texte) : 0,75 N +/- 0,15 N
Livraison: Manuel d'utilisation, capuchon pour sortie de câble latérale, clé pour réglage de course préliminaire

Caractéristique(s):

  • Soulèvement / Avancement: Décollement par le vide
  • Coefficient de température: 0.15 µm/°C
  • Plage de mesure Début_mm: -5 mm
  • Distance butée inférieure MAX: -5.3 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C