• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

P2001 M Palpeur inductif (Mahr) ± 0,5mm

Réf.: 5323040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 5323040
EAN / GTIN 4059192055165
Réf. fabricant 5323040
Article hors catalogue L40100 172
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Palpeur inductif Millimar P2001 M
  • Compatibilité : Mahr-VLDT Plage de mesure du levier de palpage, aiguille fine, palpeur : ± 0.5 mm
  • Force de mesure (texte) : 0,75 N +/- 0,15 N