Pied à coulisse, pince dynamométrique, 0-150 mm / 0-6 , 0,05 mm, métrique / pouce

Réf.: 531-122
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 531-122
EAN / GTIN 4946368110554
Réf. fabricant 531-122
Article hors catalogue 400650 150

Description

Description:

Cet étrier ne bouge que lorsque vous activez le réglage du couple à ressort.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 150
Plage de mesure : 0 - 150 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm/ 1/128″.
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Mesure : 470
Pouces/métriques : Métrique/pouce
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte