Rifloir de précision, fin Longueur 150 mm, SH 2 / DH 2, Type: 981

Réf.: 528050 981
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
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Description de la forme rond
Type de taille taille double
Taille allemande 2
Taille suisse 2
Degré de finesse type fin
Revêtement des deux côtés
Taille 38 cm
Type de produit rifloir de précision
Dureté HRC min. 65
Dureté HRC max. 66
Pour matériau matériaux durs
Diamètre 3,1 mm
Longueur totale 150 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 528050 981
EAN / GTIN 613548079300
Réf. fabricant LR12981-2
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Les ébauches des rifloirs de précision suisses sont forgées et rectifiées dans un acier spécial, grâce à des machines de précision, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes avec une dureté de 65 − 66 HRC. La taille réalisée proprement jusqu’à l’extrémité de la pointe démontre la qualité de ces rifloirs. Ces outils se distinguent par une précision de forme, des performances et une durée de vie optimales.

Utilisation:

Pour des travaux précis et en finesse, même pour des matériaux très durs, p. ex. dans la fabrication de moules et d’outils.