{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma |
redondo
|
|
| Tipo de corte |
Corte doble
|
|
| Corte alemán |
2
|
|
| Corte suizo |
2
|
|
| Grado de finura |
Fino/a
|
|
| Ocupación |
por los dos lados
|
|
| Corte |
38 cm
|
|
| Tipo de producto |
Lima de codillo de precisión
|
|
| Dureza HRC mín. |
65
|
|
| Dureza HRC máx. |
66
|
|
| Para material |
Materiales duros
|
|
| Diámetro |
3,1 mm
|
|
| Longitud total |
150 mm
|
|
| Mango |
mango
|
| Número de artículo | 528050 981 | |
| EAN / GTIN | 613548079300 | |
| Número del fabricante | LR12981-2 | |
| Fabricante/responsable | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |