• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Lime de précision Habilis Longueur totale 215 mm, SH 00 / DH 1, Type: 1

Réf.: 527060 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
570 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille suisse 00
Correspond à la taille allemande 1
Forme plate
Surfaces de limage 4
Section 10,0×2,6 mm
Longueur totale 215 mm
Avec manche de lime non
Manche de lime nécessaire non
Type de produit Limes de précision

Identification et classification

Référence article 527060 1
EAN / GTIN 613548056202
Réf. fabricant LH2601-00
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Limes de précision suisses avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec queue résistante, forgée carrée ou hexagonale et section transversale renforcée.
Manche inutile.

Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d’outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les limes de précision Habilis permettent d’exercer une pression équivalente aux limes aiguilles.