Pied à coulisse, 0-200 mm, métrique

Réf.: 527-202
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
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 527-202
EAN / GTIN 4946368108711
Réf. fabricant 527-202
Article hors catalogue L40010 1714

Description

Description:

Le pied à coulisse de profondeur Nonius vous offre les avantages suivants: Des modèles avec réglage fin sont disponibles. Les surfaces de mesure et les guides sont durcis et finement rodés.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 200
Précision : ±0,05 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Pouce/Métrique : Métrique