Rehausse télescopique échelle plate-forme FlexxStep

Réf.: 52521
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52521
EAN / GTIN 4031405525214
Réf. fabricant 052521

Description

Description:

  • Partie télescopique pour échelle de plate-forme FlexxStep
  • Peut être monté sans outils
  • Plus 3 échelons
  • Hauteur de plate-forme max. Plus 0,82 M.
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3 échelons