{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de traverses | 1 | |
| Largeur traverses | 1,9 m | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,65 m | |
| Nombre d’éléments | 1 | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 11 | |
| Nombre de marches avec plancher | 11 | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 235 mm | |
| Assemblage marche-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 4,6 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 2,56 m | |
| Largeur de plate-forme | 510 mm | |
| Profondeur de plate-forme | 600 mm | |
| Stabilisateur genoux | oui | |
| Plinthe | oui | |
| Surface des marches | stries | |
| Traverses | oui | |
| Longueur de marche | 1,78 m | |
| Inclinaison | 70 degré | |
| Accessibilité | un côté | |
| À roulettes | oui | |
| Avec main courante | oui | |
| Principe « two hands free » | oui | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur échelle | 3,6 m | |
| Couleur | argent | |
| Type de produit | echelle plate-forme |
| Référence article | 52511 | |
| EAN / GTIN | 4031405525115 | |
| Réf. fabricant | 052511 | |
| Article hors catalogue | L90110 408 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |