Passamètre, 0-1

Réf.: 523-131
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 523-131
EAN / GTIN 4946368380315
Réf. fabricant 523-131
Article hors catalogue L40010 14189
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le Passameter peut être appelé une jauge de pression réglable et offre les avantages suivants: Peut être utilisé pour les mesures en série de pièces à symétrie de rotation telles que les arbres, les axes, etc. ainsi que pour les mesures d'épaisseur et de longueur. Le réglage s'effectue, par exemple, à l'aide du levier de rétraction dans la position idéale

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 523-107
  • Étai de levage: 2 mm
  • Quantité de services: +/-0,0023”
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 0,000012”
  • Indicateur de précision: 1 μm
  • Taille / dimension: 0,23 X 0,128 X 0,036 M
  • Plage de mesure: 0 - 1
  • Surfaces de mesure: À revêtement carbure, rodé avec précision ∅ 10,8 mm
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: ∅ 10,8 mm
  • Parallélisme: 0,000024”
  • Graduation: 0,00005”
  • Répétabilité: 0,00002″
  • Pouce/métrique: Pouce
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
Connectez-vous