Tampon fileté entre M 140x4 - 6H

Réf.: 520094
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Lehrenart Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 140 mm
Nennmaß max. 140 mm
Art Gewinde M
Gewindesteigung 4 mm
Gewindedurchmesser 140 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil

Identification et classification

Référence article 520094
EAN / GTIN 4046122165629
Réf. fabricant 520094
Article hors catalogue L40130 3942
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté entre / GD M 140x4 tolérance 6H. Tampon fileté entre . Dimensions selon DIN 2281-1 ci-dessus majeure-Ø 40 mm DIN 2281-2