Tampon fileté n'entre pas M 105x3 - 6H

Réf.: 517741
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage M
Filetage M110
Pas de filetage 3 mm
Diamètre de filetage 105 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 517741
EAN / GTIN 4046122189908
Réf. fabricant 517741
Article hors catalogue L40130 1956
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté n'entre pas M 105x3 tolérance 6H. Jauge à bouchon fileté NOT GO. Dimensions selon DIN 2283-1 ci-dessus majeure-Ø 40 mm DIN 2283-2