Support pour micromètre de hauteur universel 600 mm

Réf.: 515-115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 515-115
EAN / GTIN 4946368096568
Réf. fabricant 515-115
Article hors catalogue L40010 7615
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les supports pour Height Master série 515 vous offrent les avantages suivants : Extension de la plage de mesure jusqu'à 900 mm en utilisant les supports de 150, 300 ou 600 mm. Peuvent être utilisés avec des instruments de mesure de la hauteur standard ou numériques.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 515-105
  • Classe de précision: +/-2,0 µm
  • Taille / dimension: 0,665 X 0,29 X 0,23 M
  • Hauteur: 600
  • Modèle: HMR-600A
  • Parallélisme: 1,0 µm
  • Pouce/métrique: Métrique