• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Gabarit de filetage / LD UNJF 3/4-16 Tolérance 3B LH

Réf.: 514326
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage UNF
Filetage 3/4 -16 UNF
Filets au pouce 16
Plage de tolérance b
Degré de tolérance (qualité) 3
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 514326
EAN / GTIN 4046122626755
Réf. fabricant 514326
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Jauge de filetage / LD UNJF 3/4-16 tolérance 3B LH

Jauge de filetage
Dimensions selon DIN 2280
jusqu'à Ø nominal 40 mm