Lime ronde avec manche bimatière, Taille 2 (demi-douce), Longueur sans queue: 200mm

Réf.: 514201 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
280 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Forme: F
  • Forme: rond
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 2
Type de taille Demi-douce
Forme F
Forme rond
Surfaces de limage taillée sur tous les côtés
Diamètre 7,1 mm
Longueur sans queue 200 mm
Avec manche de lime oui
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 514201 200
EAN / GTIN 4009215190717
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Avec taille de face, semi-tronquées à l’avant.
Lime avec manche bimatière ergonomique serti, avec trou de suspension et clips à code couleur pratiques (rouge, vert, jaune) pour l’identification individuelle, par ex. de la taille.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 Type F

Remarque(s):

Lime sans manche, disponible sous le code art. 514200.