Apvali dildė su 2K rankena, Įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 200mm

Prekės Nr.: 514201 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
437 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Forma: F
  • Forma: apvali
  • Norma: DIN 7261

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Įkartų pobūdis Pusiau glotnios
Forma F
Forma apvali
Dildės plotas visos pusės rantytos
Skersmuo 7,1 mm
Ilgis be antgalio 200 mm
su dildės rankena taip
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 514201 200
EAN / GTIN 4009215190717
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Germany, www.dick.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.
Ergonomiška 2-jų komponentų dildės rankena su kiauryme pakabinimui ir praktiškais spalvotais ženkliukais (raudonas, žalias, geltonas) individualiam žymėjimui, pvz., įkartų dydžiui.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma F

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir be rankenos Nr. 514200.