RM-SEI-4A-06 IC507 Plaquettes d’alésage une coupe pour une finition de qualité à des conditions de coupe basses.

Réf.: 5140211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série INDEXH-REAM

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5140211
EAN / GTIN 7291075219692
Réf. fabricant 5140211
Article hors catalogue L24220 54

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 6 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 22.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Épaisseur plaquette (S) 3 mm, Largeur plaquette (W1) 6.6 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 6 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 22.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Épaisseur plaquette (S) 3 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.6 mm