Levier d'épaisseur, horizontal, compact, 0,2 mm, 0,002 mm, arbre 8 mm

Réf.: 513-465-10E
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-465-10E
EAN / GTIN 4946368676173
Réf. fabricant 513-465-10E
Article hors catalogue L40010 11517

Description

Description:

Il s'agit d'un levier palpeur qui vous offre les avantages suivants. Longévité, sensibilité tactile et visibilité considérablement accrues Le verre de montre plat, sans éblouissement, permet une lecture aisée des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique, permet une rotation facile du verre de la montre et protège le cadran en même temps contre le pénétration de poussière et d'huile Verre de montre multicouche

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,2
Valeur de graduation : 0.002
Mesure : 470
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris tige de serrage ⌀8 mm, palpeur ⌀2 mm