Indicateur à levier, version verticale , 0,2 mm, 0,002 mm, tige 4/8m

Réf.: 513-455-10A
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-455-10A
EAN / GTIN 4946368676210
Réf. fabricant 513-455-10A
Article hors catalogue L40010 14332

Description

Description:

Cet instrument de mesure à levier offre les avantages suivants : Une longévité, une sensibilité au toucher et une visibilité considérablement accrues. Le verre de montre plat et anti-éblouissant permet une lecture facile des résultats de mesure. L'emplacement amélioré du joint torique permet de tourner facilement le verre de montre tout en protégeant l'échelle contre la pénétration de poussière et d'huile. Le verre de montre à revêtements multiples empêche les rayures, les salissures et la lumière éblouissante.

Caractéristique(s):

Gamme : 0,2 mm
Graduation : 0.002
Fonctions : Set plus
Inch-Metric : Métrique
Livré : Dans une boîte avec tige ø8/4 mm, stylet ø1/2/3 mm