• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tampon fileté double UNF 1 3/8-12 - 2B

Réf.: 512453
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage UNF
Filetage 1 3/16 -12 UNF
Filets au pouce 12
Plage de tolérance b
Degré de tolérance (qualité) 2
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme norme usine
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 512453
EAN / GTIN 4046122122417
Réf. fabricant 512453
Article hors catalogue L40130 837
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD UNF 1 3/8-12 tolérance 2B. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm