LD M 9x1 6H à gauche

Réf.: 512360
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 9 mm
Dimension nominale max. 9 mm
Type de filetage M
Filetage M9
Pas de filetage 1 mm
Diamètre de filetage 9 mm
Plage de tolérance h
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non; non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 512360
EAN / GTIN 4046122121267
Réf. fabricant 512360
Article hors catalogue L40130 807
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon filetè entre/n'entre pas / LD M 9x1 tolérance 6H à gauche

Tampon filetè entre/n'entre pas
Dimension selon la norme DIN 2280
jusqu'au diamètre principal de 40 mm