• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Tampon fileté double M8x0,75 - 6G

Réf.: 512327
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 8 mm
Dimension nominale max. 8 mm
Type de filetage M
Filetage M8
Pas de filetage 0,75 mm
Diamètre de filetage 8 mm
Plage de tolérance G
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non; non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 512327
EAN / GTIN 4046122120758
Réf. fabricant 512327
Article hors catalogue L40130 1786
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M8x0,75 - 6G. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm