Tampon fileté double M 20x1,5 -6H

Réf.: 511918
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 20 mm
Dimension nominale max. 20 mm
Type de filetage M
Filetage M20
Pas de filetage 1,5 mm
Diamètre de filetage 20 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Longueur totale L 110 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 511918
EAN / GTIN 4046122114580
Réf. fabricant 511918
Article hors catalogue L40130 1309
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 20x1,5 tolérance 6H. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm