Jauge de précision intérieure 2 points Jauge de profondeur de forage avec vis de mesure, 150-250 mm, 0,01 mm

Réf.: 511-815-20
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 511-815-20
EAN / GTIN 4946368855301
Réf. fabricant 511-815-20
Article hors catalogue L40010 14157
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces jauges de précision d'intérieur avec vis de mesure permettent d'effectuer des mesures sans devoir changer les inserts de mesure. Ces instruments de mesure offrent les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision maximale. Les points de contact en métal dur (>18 mm) garantissent une grande durabilité et une bonne résistance à l'usure. Une grande poignée réduit la transmission de chaleur de l'opérateur de 50%. Grande plage de mesure avec sous-enclumes.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 511-815
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Précision: 2 µm
  • Taille / dimension: 0,45 X 0,288 X 0,055 M
  • Plage de mesure: 150 - 250
  • Plage de mesure, Vis de mesure: 13 mm
  • Profondeur de mesure: 150 mm
  • Codes art. comparateur: 2046AB
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • rallonge: 10, 20, 20, 50 mm
  • Répétabilité: 0,5 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous