{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre d’insertion | 10 mm | |
| Course d’écart max. | 18,5 mm | |
| Epaisseur | 0,5 mm | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | Vérificateurs d'alésage | |
| Avec comparateur | non | |
| Avec disques de mesure | oui | |
| Valeur mesurée min. | 10 mm | |
| Valeur mesurée max. | 18,5 mm |
| Référence article | 511-201 | |
| EAN / GTIN | 4946368092393 | |
| Réf. fabricant | 511-201 | |
| Article hors catalogue | L40010 10096 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |