Diable porte-bouteilles

Réf.: 51092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Diables pour bouteilles en acier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51092
EAN / GTIN 4017976510927
Réf. fabricant 51092
Article hors catalogue L90080 796

Description

Exécution:

monté

Description:

Tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 1 bouteille de 10 litres, Ø 140 mm. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 100
Largeur totale (mm): 430
Profondeur totale (mm): 483
Hauteur totale (mm): 1240
Quantité bouteille (pièce): 1
Diamètre de la bouteille (mm): 140
Contenu (litres): 10
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange