RM-BN8-21.000-H7SA IC08 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: 5100047
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant BAYO T-REAM
Diamètre des dents 1er niveau, max. 21 mm
Alésage à réaliser, 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Longueur de coupe max. 12,9 mm
Séquence de dents 8
Entrée gerade genutet
Type d’outil d’alésage pour trous borgnes
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant IC08
Sens de la coupe coupe à droite
Stratégie d’usinage HSC
Type de produit alésoirs cylindriques

Identification et classification

Référence article 5100047
EAN / GTIN 7291075187007
Réf. fabricant 5100047
Article hors catalogue L24220 26

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Nombre de dents (NOF) 8

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Sens (HAND) Straight
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Angle d hélice denture (FHA) 0.5 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN8