RM-BN7-20.000-H7LB IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: 5100029
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Diamètre des dents 1er niveau, max. 20 mm
Séquence de dents 6
Ange d’attaque 20 degré
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Nuance IC908
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil carbure plein
Stratégie d’usinage HSC
Type de produit alésoirs cylindriques

Identification et classification

Référence article 5100029
EAN / GTIN 7291075187380
Réf. fabricant 5100029
Article hors catalogue L24220 7

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 10.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 20 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN7