{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac | |
| Type de jauge | calibre N’ENTRE PAS (NO-GO) | |
| Type de filetage | MF | |
| Filetage | M16×1,5 | |
| Pas de filetage | 1,5 mm | |
| Diamètre de filetage | 16 mm | |
| Plage de tolérance | g | |
| Degré de tolérance (qualité) | 8 | |
| Configurable | non | |
| Type de produit | bagues filetées | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 506016 | |
| EAN / GTIN | 4046122275489 | |
| Réf. fabricant | 506016 | |
| Article hors catalogue | L40130 4050 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |