• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Bague filetée entre M 95x4 - 6g

Réf.: 505952
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage M
Pas de filetage 4 mm
Diamètre de filetage 95 mm
Plage de tolérance g
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 505952
EAN / GTIN 4046122268801
Réf. fabricant 505952
Article hors catalogue L40130 2197
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre M 95x4 tolérance 6g. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1