PINCE-ETAU SOUDURE A L'ARC 504

Réf.: 504A.100
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
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 504A.100
EAN / GTIN 3148511811016
Réf. fabricant 504A.100
Article hors catalogue L60130 2795

Description

Description:

  • Points forts du produit: Mâchoires en alliage léger pour éviter la formation de pores
  • Pièce centrale en acier
  • Maintient avec une forte pression les profilés, les fers en U, les cornières
  • Réglage de l'écartement par vis
  • Chromé

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 80
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 147
  • L [mm]: 280
  • [g]: 655