Bague filetée entre M 33 - 6e

Réf.: 504575
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Emballage En vrac
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage M
Filetage M33
Diamètre de filetage 33 mm
Plage de tolérance e
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 504575
EAN / GTIN 4046122506835
Réf. fabricant 504575
Article hors catalogue L40130 2424
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre M 33 tolérance 6e. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1