{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 2285-1 | |
| Type de jauge | Calibre ENTRE | |
| Qualité | 4 | |
| Plage de tolérance | h | |
| Classe de tolérance | 4h | |
| Type de filetage | M | |
| Filetage | M20 | |
| Pas de filetage | 2 mm | |
| Type de produit | Bague filetée ENTRE |
| Référence article | 504065 | |
| EAN / GTIN | 4046122283545 | |
| Réf. fabricant | 504065 | |
| Article hors catalogue | L40130 1542 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |