Ruban de plâtrage PVC lisse. Adhésif en caoutchouc naturel avec une force d’adhérence moyenne. Ruban de protection classique pour tous les travaux de plâtrage et de plâtrage - à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à 14 jours. Facile à déchirer. 30 mm

Réf.: 502530000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 60 Unité
  • Etapes de la commande : 60 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 502530000
EAN / GTIN 4013307350569
Réf. fabricant 502530000
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Rubans adhésifs en PE et PVC pour la protection des composants contre le plâtrage. Facile à dérouler et très facile à arracher à la main dans le cas d’un pliage transversal. Rubans colorés pour une meilleure visibilité afin d’éviter l’oubli de liaison rés