Main courante enfichable à gauche Escalier à palier 5-6 marches

Réf.: 50225
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur main courante 1 443 mm
Largeur main courante 550 mm
Pour nombre de marches 6
Matériau aluminium
Type de produit mains courantes

Identification et classification

Référence article 50225
EAN / GTIN 4031405502253
Réf. fabricant 050225
Article hors catalogue L90110 840
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Convient pour les escaliers à plate-forme simple et double face
  • Installation facile grâce à un système enfichable sans outil
  • Version enfichable uniquement en combinaison avec garde-corps

Caractéristique(s):

  • Largeur: 550 mm
  • Diamètre: 35 mm
  • Longueur : 1443 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil