Escalier à palier accessible des deux côtés avec roulettes à ressort Aluminium strié 3 marches

Réf.: 50203
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 50203
EAN / GTIN 4031405502031
Réf. fabricant 050203
Article hors catalogue L90110 1009
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Escalier à plate-forme en aluminium double face
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • marches de 200 mm de profondeur
  • Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
  • Mains courantes double face et bandes pour les genoux et les pieds pour se tenir debout en toute sécurité (hauteur : 1 000 mm)
  • Quatre roulettes pivotantes autobloquantes Ø 125 mm, dont 2 avec frein
  • Montage facile (démonté)
  • Les mains courantes sont disponibles en option conformément à la norme DIN en 131-7 sur les marches des échelles de plate-forme avec un angle de montée de ≥60°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2700 mm
  • Largeur de la zone de base : 770 mm
  • Longueur de la zone de base : 1510 mm
  • Hauteur : 1720 mm
  • Largeur de colonne : 24 mm
  • Hauteur de colonne : 57 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 60 °
  • Largeur extérieure supérieure : 682 mm
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 720 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 240 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x3 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 776 mm