Clé dynamométrique standard MANOSKOP® No. 720Nf/80 160-800 N-m carré extérieur3/4″

Réf.: 50190081
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50190081
EAN / GTIN 4018754031931
Réf. fabricant 50190081
Article hors catalogue L60010 6030

Description

Description:

  • 160-800 N·M.
  • entraînement carré externe 3/4″

Caractéristique(s):

  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/4″
  • Hauteur mm (h): 42 mm
  • Longueur mm (L): 1034 mm
  • LF: 938 mm
  • MA N-m: 160 N·m
  • Plage de mesure ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 160-800 N·m
  • Valeur nominale N-m: 800 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 20 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 20 ft·lb
  • Poids: 5650 g
  • Largeur mm (b): 45 mm