Bague filetée entre M 20x1,5 - 6g LH

Réf.: 501769
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Lehrenart Gutlehre (GO)
Art Gewinde M
Gewinde M20×1,5
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 20 mm
Toleranzfeld g
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil
Norm Werksnorm

Identification et classification

Référence article 501769
EAN / GTIN 4046122226177
Réf. fabricant 501769
Article hors catalogue L40130 713
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre M 20x1,5 tolérance 6g à gauche. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1