Bague filetée entre M 12x1,25 - 6g LH

Réf.: 501543
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage M
Filetage M12
Pas de filetage 1,25 mm
Diamètre de filetage 12 mm
Plage de tolérance g
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 501543
EAN / GTIN 4046122222629
Réf. fabricant 501543
Article hors catalogue L40130 1587
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague entre / GR M 12x1,25 tolérance 6g à gauche. Bague entre . Dimensions selon DIN 2285-1