Abrasifs céramiques Cylindre (biais), grossier, Type: 0305CA

Réf.: 501525 0305CA
Prix par 1 Unité (14,91 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
220 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossier
Longueur 5 mm
Diamètre 3 mm
Forme Cylindre (biais)
Sommaire 3 kg
Type de produit Corps abrasifs

Identification et classification

Référence article 501525 0305CA
EAN / GTIN 4067263129592
Réf. fabricant 501525 0305CA
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les corps abrasifs céramiques (avec grain abrasif de corindon lié à la céramique) sont les abrasifs de tribofinition les plus couramment utilisés et peuvent être employés de manière universelle. Densité et effet abrasif très élevés.
Exécution hautes performances pour une durée d’usinage courte. Faible auto-abrasion, longue durée de vie.

Utilisation:

Pour l’ébavurage rapide, l’arrondissement d’arêtes et comme étape préalable au polissage de l’acier, l’acier inoxydable et d’autres alliages d’acier. Convient également pour l’ébauche du plastique et des métaux non ferreux, avec le risque que les corps abrasifs s’usent plus rapidement et que l’effet abrasif soit réduit.
Forme cylindrique (biais) idéale pour le ponçage de surfaces (planes, forme libre).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier