Escalier à palier accessible d'un côté avec roulettes à ressort Aluminium strié 3 marches

Réf.: 50103
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Inclinaison 70 degrés
Principe « two hands free » oui
Hauteur de travail 2,7 m
Largeur surface de base 0,77 m
Profondeur surface de base 1,24 m
Nombre de marches avec plancher 3
Profondeur marches 200 mm
Revêtement marches aluminium
Hauteur 1,72 m
Hauteur plate-forme 0,72 m
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plateforme 800 mm
Matériau plateforme aluminium
Appui pour genou oui
Appui pour pied oui
Garde-corps oui
Hauteur garde-corps 1 000 mm
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Domaine d’utilisation Echelles
Type de produit plates-formes
Accessibilité un côté
exécution marchepied étage
Réglable en hauteur non
Plate-forme disponible oui
Surface des marches stries
fixe non
Charge admissible 150 kg
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 50103
EAN / GTIN 4031405501034
Réf. fabricant 050103
Article hors catalogue L90110 252
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Escalier à plate-forme simple face en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • marches de 200 mm de profondeur
  • Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Montage facile (démonté)
  • Les mains courantes sont disponibles en option conformément à la norme DIN en 131-7 sur les marches des échelles de plate-forme avec un angle de montée de ≥60°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2700 mm
  • Largeur de la zone de base : 770 mm
  • Longueur de la zone de base : 1240 mm
  • Hauteur : 1720 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur extérieure supérieure : 651 mm
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 720 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux
  • Hauteur de pas/échelon : 25 mm
  • Profondeur de pas/segment : 200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 776 mm