Bague filetée entre pas NO GO M 40x2 - 6g LH

Réf.: 500769
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage M
Filetage M40
Pas de filetage 2 mm
Diamètre de filetage 40 mm
Plage de tolérance g
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 500769
EAN / GTIN 4046122208623
Réf. fabricant 500769
Article hors catalogue L40130 3036
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 40x2 tolérance 6g à gauche. NOT GO filetage jauge à anneau. Dimensions selon DIN 2299-1