Bague filetée entre pas M 11x0,75 - 6g

Réf.: 500208
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage M
Filetage M11
Pas de filetage 0,75 mm
Diamètre de filetage 11 mm
Plage de tolérance g
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 500208
EAN / GTIN 4046122199952
Réf. fabricant 500208
Article hors catalogue L40130 1387
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 11x0,75 tolérance 6g. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1