Bague filetée entre pas NO GO UNJF 5/16-24 -3A

Réf.: 500127
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage UNF
Filetage 5/16 UNF
Diamètre de filetage 7,938 mm
Filets au pouce 24
Plage de tolérance a
Degré de tolérance (qualité) 3
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 500127
EAN / GTIN 4046122198771
Réf. fabricant 500127
Article hors catalogue L40130 1003
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas UNJF 5/16-24 tolérance 3A. NOT GO filetage jauge à anneau. Dimensions selon DIN 2299-1