Couteau de sécurité SECUNORM 500 avec LAME CÉRAMIQUE 1765232,1 pc

Réf.: 500001.17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série SECUNORM 500
Référence fabricant SECUNORM 500
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Rheinland
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; gris
Longueur de coupe 17 mm
Caractéristiques cisailles couteau interchangeable
Pour épaisseur Plastique
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 500001.17
EAN / GTIN 4002632802720
Réf. fabricant 500001.17
Article hors catalogue L60170 835
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Le cutter de sécurité. Avec lame en céramique.
Il y a plus de 40 ans, le SECUNORM PROFI établissait des normes en matière de sécurité, de robustesse et d’ergonomie. Son successeur en met un de plus au-dessus. Ainsi, la poignée en aluminium nouvellement conçue représente une manipulation nettement meilleure et un travail plus confortable. Il suffit de penser au nouveau curseur double face, à la lame en céramique pré-Assemblée ou au changement de lame maintenant sans effort. Lors de la coupe, le rétractation de la lame automatique éprouvé vous protège des coupures.
  • Matériau de base :
    Aluminium
  • Ergonomique poignée
    ″ergonomie″ se ressent partout avec le SECUNORM 500. Par exemple, la nouvelle forme de poignée qui s'adapte parfaitement à votre main. Ou les détails, tels que l'extrémité de la lame agréablement arrondie ou la poignée souple antidérapante sur le curseur.

  • La poignée robuste en aluminium est conçue pour les fréquences de coupe les plus élevées. En outre, le polyvalent a une lame en céramique, qui se caractérise par son tranchant durable.
  • La vanne à tiroir à deux côtés de
    l'ancien SECUNORM PROFI posait toujours la question: Droitier ou gaucher ? Avec le successeur moderne, tout le monde peut désormais couper efficacement – et changer de main de manière flexible en fonction de la situation de travail.
  • Sans outils
    changement de lame sans outil dans le meilleur sens : Le SECUNORM 500 est livré avec un bouton intuitif de changement de lame. Appuyez une fois et vous pouvez extraire le porte-lame avec le lame solidement fixé.
  • Changement facile
    dès que vous soulevez le couvercle de la lame, il reste dans la position souhaitée. Le lame est ainsi exposé et peut être facilement retiré du côté émoussé. Vos doigts seront heureux.
  • Application de coupe :
    couper le carton ouvert/couvrir latéralement
    couper le carton ouvert horizontalement
    couper le carton ouvert en haut de la fenêtre couper couper

    l'emballage ou les films étirables
    ouvrir ruban adhésif

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur bilatéral
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 17 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, Adhésif, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Textile, Feutre, Toile
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Aluminium
  • Poignée souple: oui
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 1765232.25
  • Lame en option: 65232.70, 165232.70, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42, 56.70, 5634.70
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame trapézoïdale
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): protégé de la rouille et de l'acidité
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV