Pied à coulisse numérique ABS CoolantProof IP67, 0-300 mm, tige de mesure de profondeur, galet d'entraînement

Réf.: 500-714-20
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-714-20
EAN / GTIN 4946368727929
Réf. fabricant 500-714-20
Article hors catalogue L40010 13188

Description

Description:

Les pieds à coulisse robustes IP67 ABSOLUTE Digimatic permettent des mesures fiables dans une large gamme d'applications. Les étriers vous offrent les avantages suivants : Très haute résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP67) Convient pour une utilisation dans des situations d'usinage, les liquides de refroidissement et les lubrifiants contiennent une étanchéité à la poussière conformément à la norme DIN EN60529. Résiste à une immersion totale et temporaire dans l'eau sans être endommagé Pas de nouveau réglage du point de référence lors de la remise en marche (échelle ABS) Durée de vie extraordinairement longue de la batterie

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 300
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale