Pied à coulisse numérique ABS AOS, carbure AD, pouce / métrique, 0-6 ″ / 0-150 mm, rouleau d'entraînement

Réf.: 500-159-30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Surface de mesure carbure rapporté
Ecart de mesure MPE 25,4 µm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur forme plate; forme plate
Molette oui
Métrologie mode numérique
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Durée de fonctionnement 43 800 h
Type de produit pied à coulisse universel
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 500-159-30
EAN / GTIN 4946368667799
Réf. fabricant 500-159-30
Article hors catalogue L40010 10874
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic possède des surfaces de mesure à pointe en carbure et vous offre les avantages suivants: Grâce à l'adaptation du système de mesure inductif, ce pied à coulisse est plus résistant à la saleté sur le rail de mesure pendant la mesure Surfaces de guidage de haute qualité pour une douceur, une stabilité et un confort mouvement du coulisseau Affichage à contraste élevé avec une hauteur de chiffres de 9 mm L'échelle ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise en marche et impressionne par sa vitesse de déplacement illimitée. Autonomie de la batterie extraordinairement longue

Caractéristique(s):

  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Molette: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 5 ans dans le cadre d’une utilisation normale
  • sortie de données: Non
  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,001”
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,002”
  • Taille / dimension: 0,27 X 0,115 X 0,045 M
  • Puissance max. Vitesse de réaction: Illimitée
  • Plage de mesure: 0 - 6
  • Modèle: CD-6 “ASXW
  • ON/OFF: Oui
  • ORIGIN (point zéro ABS): Oui
  • Jauge de profondeur: Plate
  • Incrément numérique: 0,0005”/0,01 mm

Livraison:

Boîte avec pile SR44, certificat de contrôle du fabricant